Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte Benno 2 Weiss 7,8 x 60,5 cm 36 Watt Rund Modern | DD128524


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4J2D9-128524
Hersteller:
     A.S. CRÉATION
Herst.-Nr.:
     128524
EAN/GTIN:
     4059432280241
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte

Entdecken Sie unsere vielseitige Auswahl an Leuchten, die jeden Raum in ein warmes und einladendes Licht tauchen. Unsere Deckenleuchten bieten eine optimale Ausleuchtung für Ihre Räume, während stilvolle Steh- und Tischleuchten gemütliche Lichtakzente setzen. Mit einer eindrucksvollen Bogenstandleuchte schaffen Sie einen echten Hingucker, und unsere eleganten Pendelleuchten verleihen Ihrem Zuhause ein modernes Flair. Für präzises Licht sorgen unsere Spotbalken, -rohre, -rondelle und -spiralen, die flexibel auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden können. Auch im Außenbereich bieten wir mit robusten Sockel- und Wandleuchten Sicherheit und eine stilvolle Beleuchtung. Egal, ob Sie einen modernen, klassischen oder minimalistischen Stil bevorzugen – bei uns finden Sie die perfekte Leuchte, um Ihr Zuhause in Szene zu setzen. Erleben Sie die Magie des Lichts und lassen Sie sich von unseren hochwertigen Leuchten inspirieren!

Weitere Informationen:
Leuchtenart:
Deckenleuchte
Eigenschaft 1:
Energieeffizienzklasse: F
Eigenschaft 2:
Farbtemperatur: 3000 K
Eigenschaft 3:
LED integriert
Eigenschaft 4:
Lichtfarbe: Warmweiß
Eigenschaft 5:
Lumen: 3600
Eigenschaft 6:
Schutzklasse: II - IP20
Eigenschaft 7:
Schutzklasse: II - IP44
Eigenschaft 8:
Schutzklasse: II - IP65
Eigenschaft 9:
Spannung: 220-240 V
Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchte, Lampe, Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.