Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliestapete Weiß Steinoptik Überstreichbar 10,05 m x 0,53 m | 355416


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Detailbild
Detailbild
Raumbild
Raumbild
Vorteilsbild
Vorteilsbild
Artikel-Nr.:
     4J2D9-355416
Hersteller:
     A.S. CRÉATION
Herst.-Nr.:
     355416
EAN/GTIN:
     4000776355416
Suchbegriffe:
Tapeten
Vliestapete
tapete weiß
vlies tapete

Vliestapete Weiß Steinoptik Überstreichbar 64/32 cm (versetzt) 10,05 m x 0,53 m

Hervorragende Qualität, leichte Verarbeitung und unendliche Gestaltungsmöglichkeiten machen die überstreichbaren Tapeten zu den beliebtesten Produkten für eine moderne Wandgestaltung. Die kreativen Artikel der individuell überstreichbaren Tapeten für Wand und Decke vereinen spannende Effektstrukturen für einen einzigartigen Look an Ihrer Wand. Überzeugen Sie sich selbst von dezenten Streifen-, Putz- und Textiloptiken, stilvollen Barockornamenten oder verspielten Dekoren. Genießen Sie zudem die einfache Verarbeitung der formstabilen Tapeten für ein schnelles und perfektes Ergebnis.

Produktmerkmale:

  • Maße: 10,05 m x 0,53 m
  • Rapport: 64 / 32 cm (versetzt)
  • Farbe: Überstreichbar
  • Material: Vlies
  • Eigenschaften: hoch waschbeständig, gut lichtbeständig, restlos trocken abziehbar
Weitere Informationen:
Länge:
1005 cm
Breite:
53 cm
Rapport:
versetzter Ansatz
Gewicht:
0,96 kg
Trägermaterial:
Vlies
Waschbeständigkeit:
hoch waschbeständig
Lichtbeständigkeit:
gut lichtbeständig
Art der Entfernung:
restlos trocken abziehbar
FSC-Mix:
Ja
RAL-GZ 479:
Ja
Weitere Suchbegriffe: a.s. création tapeten, Überstreichbar, Tapete, Strukturtapete, Einfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 13,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 18,79*
€ 22,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,63*
€ 20,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,89*
€ 20,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,35*
€ 19,46
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.