Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototapete 3D Tapete Beige geometrische Tapete Modern 3,71 m x 2,80 m | 382881


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Raumbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4J2D9-382881
Hersteller:
     A.S. CRÉATION
Herst.-Nr.:
     382881
EAN/GTIN:
     4051315508855
Suchbegriffe:
Tapeten
Vliestapete
vlies tapete
a.s. création tapeten

Fototapete 3D Tapete Beige geometrische Tapete Modern 3,71 m x 2,80 m | 382881

The Wall - ausgewählte Digitaldruckmotive im Großformat für atemberaubende Wandinszenierungen in bester Qualität. Die exklusiven Motive machen Lust auf eine eigene, neue Einrichtungswelt. Und dabei ist die Verarbeitung spielend leicht –1 Motiv auf einer Rolle lässt sich einfach in Bahnen zuschneiden und ist Dank der Kennzeichnung und Nummerierung problemlos verklebbar. Der hochwertige Vliesträger sorgt zudem für eine sichere Verarbeitung und garantiert beste Tapezierergebnisse. Die 280 cm hohen Motive sind sowohl als Dreierpanel, welche nahtlos aneinandergereiht werden können sowie als formatfüllendes Großmotiv mit 7 Panel erhältlich.

Produktmerkmale:

  • Maße: 3,71 m x 2,80 m
  • Rapport: ansatzfrei
  • Farbe: Beige
  • Material: Vlies
  • Eigenschaften: scheuerbeständig, gut lichtbeständig, restlos trocken abziehbar
Weitere Informationen:
Länge:
280 cm
Breite:
371 cm
Rapport:
ansatzfrei
Gewicht:
2,924 kg
Trägermaterial:
Vlies
Waschbeständigkeit:
scheuerbeständig
Lichtbeständigkeit:
gut lichtbeständig
Art der Entfernung:
restlos trocken abziehbar
FSC-Mix:
ja
RAL-GZ 479:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tapete, Fototapete, Motiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 42,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 57,15*
€ 68,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 55,83*
€ 66,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,84*
€ 64,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 52,23*
€ 62,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,96*
€ 60,64
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,68*
€ 50,79
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.