Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unitapete Weiß Einfarbige Tapete Vliestapete 10,05 m x 0,53 m edle Textilstruktur | 389033


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Detail
Rollenbild
Raumbild
Raumbild
Raumbild
Artikel-Nr.:
     4J2D9-389033
Hersteller:
     A.S. CRÉATION
Herst.-Nr.:
     389033
EAN/GTIN:
     4051315577387
Suchbegriffe:
Tapeten
Vliestapete
tapete weiß
vlies tapete

Unitapete Weiß Einfarbige Tapete Vliestapete 10,05 m x 0,53 m edle Textilstruktur | 389033

Entdecke die faszinierende Welt der Unitapeten mit unserer Uniserie Colourful World! Verleihe deinen Räumen mit den einfarbigen, vielfältigen Farben eine individuelle Note. Diese hochwertigen Vliestapeten sind nicht nur ein visuelles Highlight, sondern auch besonders praktisch. Dank ihrer Scheuerbeständigkeit bleiben sie lange schön. Außerdem sind unsere Tapeten restlos trocken abziehbar was die Renovierung zum Kinderspiel macht. Unsere Tapeten tragen das FSC-Mix und RAL-Gütezeichen, für umweltbewusste und qualitätsorientierte Einrichtung. Bring Farbe in dein Zuhause – mit der Uniserie Colourful World.

Produktmerkmale:

  • Maße: 10,05 m x 0,53 m
  • Rapport: ansatzfrei
  • Farbe: Weiß
  • Material: Vlies
  • Eigenschaften: scheuerbeständig, gut lichtbeständig, restlos trocken abziehbar
Weitere Informationen:
Länge:
1005 cm
Breite:
53 cm
Rapport:
ansatzfrei
Gewicht:
1,398 kg
Trägermaterial:
Vlies
Waschbeständigkeit:
scheuerbeständig
Lichtbeständigkeit:
gut lichtbeständig
Art der Entfernung:
restlos trocken abziehbar
FSC-Mix:
Ja
RAL-GZ 479:
Ja
Weitere Suchbegriffe: a.s. création tapeten, Tapete, Uni, Einfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 10,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,81*
€ 17,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.