Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fototapete Betonwand Betonoptik Grau Beige Industrial 2,80 m x 1,59 m | 392541


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Raumbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4J2D9-392541
Hersteller:
     A.S. CRÉATION
Herst.-Nr.:
     392541
EAN/GTIN:
     4051315603147
Suchbegriffe:
Tapeten
Vliestapete
vlies tapete
a.s. création tapeten

Fototapete Betonwand Betonoptik Grau Beige Industrial 2,80 m x 1,59 m | 392541

The Wall II - ausgewählte Digitaldruckmotive im Großformat für außergewöhnliche Gestalungsideen in bester Qualität.Ob botanische Pflanzen- und Blättermotive in modernen Farben oder bunte Eyecatcher als absolute Hingucker in den eigenen vier Wänden. Auch der moderne Minimalismus findet in dieser Kollektion seinen Platz und wird durch graphische Muster mit 3D-Wirkung ergänzt. Ebenso werden klassische Steinwandoptiken neu interpretiert und dürfen ebenfalls nicht fehlen. Die Motive werden auf einer Rolle geliefert und lassen sich dank der Kennzeichnung und Nummerierung einfach an die Wand bringen. Der hochwertige Vliesträger sorgt zudem für eine sichere Verarbeitung und garantiert beste Tapezierergebnisse. Die 280 cm hohen Motive sind sowohl als 3er Panel, welche nahtlos aneinandergereiht werden können sowie als formatfüllendes Großmotiv mit 4, 5 oder 7 Panel erhältlich. Eine Rolle, ein Design.

Produktmerkmale:

  • Maße: 2,80 m x 1,59 m
  • Rapport: ansatzfrei
  • Farbe: Grau
  • Material: Vlies
  • Eigenschaften: hoch waschbeständig, gut lichtbeständig, restlos trocken abziehbar
Weitere Informationen:
Länge:
280 cm
Breite:
159 cm
Rapport:
ansatzfrei
Gewicht:
1,09 kg
Trägermaterial:
Vlies
Waschbeständigkeit:
hoch waschbeständig
Lichtbeständigkeit:
gut lichtbeständig
Art der Entfernung:
restlos trocken abziehbar
FSC-Mix:
Ja
RAL-GZ 479:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tapete, Fototapete, Motiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 21,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 29,57*
€ 35,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,25*
€ 34,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,73*
€ 33,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,97*
€ 32,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,09*
€ 31,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.