Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugvlies 180 g / qm 1 x 25 m Malervlies


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Vorteilsbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4J2D9-902313
Hersteller:
     A.S. CRÉATION
Herst.-Nr.:
     902313
EAN/GTIN:
     4051315531952
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies

Saugvlies 180 g / qm 1 x 25 m Malervlies

Bringen Sie Farbe in Ihr Zuhause mit unseren hochwertigen Tapeten- und Farbwerkzeugen! Unser Sortiment umfasst alles, was Sie für ein makelloses Ergebnis benötigen: Kreppband für präzise Linien, Malervlies und Abdeckfolie für einen sauberen Arbeitsbereich, Spachtel für glatte Oberflächen, Igelwalze für eine erleichternde Entfernung der Tapeten. Mit unserer Kartuschenpistole geht das Verfugen spielend leicht von der Hand. Drücken Sie mit dem Andrückroller Tapeten nahtlos an, während der Nahtroller unsichtbare Verbindungen schafft. Präzises Arbeiten ermöglichen die Tapezierbürste und die scharfe Tapezierschere. Perfektionieren Sie Ihre Decken mit der Deckenbürste und nutzen Sie das Cuttermesser für exakte Schnitte. Unsere Pinsel (Flach- und Eckenpinsel) verleihen jedem Projekt den letzten Schliff. Entdecken Sie die Effizienz unserer Sets, wie das Pinselset, Renovier-Set und Cuttermesser-Set. Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit dem Abstreifgitter, der Farbwanne und dem Rührstab. Verleihen Sie Ihren Räumen mit unseren Werkzeugen den professionellen Touch, den sie verdienen!

Produktmerkmale:

  • Maße: 1 m x 25 m
  • Material: Vlies
  • Eigenschaft 1: EINSATZBEREICH: hervorragend geeignet für alle Maler-, Renovier-, Bau- und Abdeckarbeiten im Außen- und Innenbereich
  • Eigenschaft 2: ANWENDUNG: schützt Kunststoff-, Parkett- und Teppichböden und alle weiteren Oberflächen vor Verunreinigungen und Beschädigungen durch Farbe, Feuchtigkeit, Schmutz und Staub
  • Eigenschaft 3: EIGENSCHAFTEN: besonders saugfähig, flexibel und mehrfach verwendbar, nahezu wasserdichte Folien-Unterseite
  • Eigenschaft 4: PREMIUM QUALITÄT: 180 g/m² Profi Malervlies in Premium-Qualität mit rutschhemmender PE Anti-Rutsch-Beschichtung
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Breite:
1 m
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: abdeckvlies 25m, abdeckvlies, Malervlies, Bodenvlies, Schutzvlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.