Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Abbrechklingen 18 mm im Köcher


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Vorteilsbild
Artikel-Nr.:
     4J2D9-909004
Hersteller:
     A.S. CRÉATION
Herst.-Nr.:
     909004
EAN/GTIN:
     4051315532232
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

10 Abbrechklingen 18 mm im Köcher

Bringen Sie Farbe in Ihr Zuhause mit unseren hochwertigen Tapeten- und Farbwerkzeugen! Unser Sortiment umfasst alles, was Sie für ein makelloses Ergebnis benötigen: Kreppband für präzise Linien, Malervlies und Abdeckfolie für einen sauberen Arbeitsbereich, Spachtel für glatte Oberflächen, Igelwalze für eine erleichternde Entfernung der Tapeten. Mit unserer Kartuschenpistole geht das Verfugen spielend leicht von der Hand. Drücken Sie mit dem Andrückroller Tapeten nahtlos an, während der Nahtroller unsichtbare Verbindungen schafft. Präzises Arbeiten ermöglichen die Tapezierbürste und die scharfe Tapezierschere. Perfektionieren Sie Ihre Decken mit der Deckenbürste und nutzen Sie das Cuttermesser für exakte Schnitte. Unsere Pinsel (Flach- und Eckenpinsel) verleihen jedem Projekt den letzten Schliff. Entdecken Sie die Effizienz unserer Sets, wie das Pinselset, Renovier-Set und Cuttermesser-Set. Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit dem Abstreifgitter, der Farbwanne und dem Rührstab. Verleihen Sie Ihren Räumen mit unseren Werkzeugen den professionellen Touch, den sie verdienen!

Produktmerkmale:

  • Maße: 18 mm
  • Material: Metall
  • Eigenschaft 1: 10 Stück Abbrechklingen in 18 mm Breite für Cuttermesser
  • Eigenschaft 2: Klingenstärke: 0,4 mm
  • Eigenschaft 3: Bruchstellen: 7 Stück pro Klinge
  • Eigenschaft 4: Klingen sind im praktischen Spender zu jeweils 10 Stück verpackt
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Anzahl Klingen:
10
Bruchstellen pro Klinge:
7
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, Cutterklingen, Ersatzklingen-Cutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Schachteln
1 Schachtel enthält 10 Stück (ab € 0,094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 1,62*
€ 1,93
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 1,42*
€ 1,69
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 1,29*
€ 1,54
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 1,24*
€ 1,48
pro Schachtel
ab 200 Schachteln
€ 1,18*
€ 1,40
pro Schachtel
ab 30000 Schachteln
€ 0,94*
€ 1,12
pro Schachtel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.