Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckenpinsel Heizkörperpinsel 5 cm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Vorteilsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     4J2D9-909005
Hersteller:
     A.S. CRÉATION
Herst.-Nr.:
     909005
EAN/GTIN:
     4051315532256
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
Pinsel-Satz
Pinsel-Set

Eckenpinsel Heizkörperpinsel 5 cm breit

Bringen Sie Farbe in Ihr Zuhause mit unseren hochwertigen Tapeten- und Farbwerkzeugen! Unser Sortiment umfasst alles, was Sie für ein makelloses Ergebnis benötigen: Kreppband für präzise Linien, Malervlies und Abdeckfolie für einen sauberen Arbeitsbereich, Spachtel für glatte Oberflächen, Igelwalze für eine erleichternde Entfernung der Tapeten. Mit unserer Kartuschenpistole geht das Verfugen spielend leicht von der Hand. Drücken Sie mit dem Andrückroller Tapeten nahtlos an, während der Nahtroller unsichtbare Verbindungen schafft. Präzises Arbeiten ermöglichen die Tapezierbürste und die scharfe Tapezierschere. Perfektionieren Sie Ihre Decken mit der Deckenbürste und nutzen Sie das Cuttermesser für exakte Schnitte. Unsere Pinsel (Flach- und Eckenpinsel) verleihen jedem Projekt den letzten Schliff. Entdecken Sie die Effizienz unserer Sets, wie das Pinselset, Renovier-Set und Cuttermesser-Set. Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit dem Abstreifgitter, der Farbwanne und dem Rührstab. Verleihen Sie Ihren Räumen mit unseren Werkzeugen den professionellen Touch, den sie verdienen!

Produktmerkmale:

  • Maße: 5 cm breit 45 cm lang
  • Material: Holzgriff und Mixborste
  • Eigenschaft 1: EINSATZBEREICH: abgeschrägter Pinsel für den universellen Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • Eigenschaft 2: ANWENDUNG: ideal für sauberes und präzises Streichen von schwer zugänglichen Heizkörper-Rippen, Ecken und Kanten
  • Eigenschaft 3: QUALITÄT: Malerpinsel mit robustem Holz-Stiel und hochwertigen Mischborsten für eine gute Farbaufnahme und leichte Reinigung
  • Eigenschaft 4: Maße: 50 mm Breite x 45 cm Länge | Farbe: hellbraun, silberfarben
Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
5 cm
Material Griff:
Holz
Material Borste:
Mixborste
Weitere Suchbegriffe: Pinselsatz, Pinselset, Pinselsortimente, heizkörperpinsel, Eckenpinsel, Borstenpinsel, Borstpinsel, Naturborsten-Pinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.