| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4J2D9-DD125656 Herst.-Nr.: DD125656 EAN/GTIN: 4059432258301 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandfarbe matt The Color Kitchen Rot Innendispersion Reddish Chestnut 2,5 L The Color Kitchen ist eine moderne, junge und hochwertige Wandfarbe, die in Deutschland hergestellt wird. Mit 112 verschiedenen Farbtönen bietet sie viele Möglichkeiten, um Deiner Kreativität Ausdruck zu verleihen und Deine Wohnräume in ein wahres Meisterwerk zu verwandeln. Produktmerkmale: - Gebindegröße: 2,5
- Anwendungsbereich: Innen
- Farbe: Rot
- Art: Dispersion
- Eigenschaften: spritzarm, intensive Farbkraft
- Nassabrieb: DIN EN 13300, Klasse 2
- Deckkraft: DIN EN 13300, Klasse 1
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbwelt: | Rot | Untergrund: | Beton, Gips, Gipskarton, Innenputz, Tapete/Raufaser | Glanzgrad: | Matt | Gewicht: | 3,262 kg | Lösungsmittel: | nein | Konservierungsstoffe: | ja | Nassabrieb: | DIN EN 13300, Klasse 2 | Deckkraft: | DIN EN 13300, Klasse 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |