| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4J2D9-DD125715 Herst.-Nr.: DD125715 EAN/GTIN: 4059432258899 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandfarbe matt The Color Kitchen Pink Innendispersion Georgeous Grapefruit 5 L The Color Kitchen ist eine moderne, junge und hochwertige Wandfarbe, die in Deutschland hergestellt wird. Mit 112 verschiedenen Farbtönen bietet sie viele Möglichkeiten, um Deiner Kreativität Ausdruck zu verleihen und Deine Wohnräume in ein wahres Meisterwerk zu verwandeln. Produktmerkmale: - Gebindegröße: 5
- Anwendungsbereich: Innen
- Farbe: Pink
- Art: Dispersion
- Eigenschaften: spritzarm, intensive Farbkraft
- Nassabrieb: DIN EN 13300, Klasse 2
- Deckkraft: DIN EN 13300, Klasse 1
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbwelt: | Pink | Untergrund: | Beton, Gips, Gipskarton, Innenputz, Tapete/Raufaser | Glanzgrad: | Matt | Gewicht: | 8,3795 kg | Lösungsmittel: | nein | Konservierungsstoffe: | ja | Nassabrieb: | DIN EN 13300, Klasse 2 | Deckkraft: | DIN EN 13300, Klasse 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |