Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Wandfarbe matt PURO Beige Innendispersion sandy beige c7027 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Raumbild
Raumbild
Vorteilsbild
Artikel-Nr.:
     4J2D9-DD126085
Hersteller:
     A.S. CRÉATION
Herst.-Nr.:
     DD126085
EAN/GTIN:
     4059432262599
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe

Premium Wandfarbe matt PURO Beige Innendispersion sandy beige 1 L

Willkommen in der Welt von Puro - der Wandfarbe, die Eleganz und Luxus in Ihr Zuhause bringt. Diese exklusive Farbe wurde entwickelt, um Ihre Wände mit einem atemberaubenden seidenmatten Glanz zu überziehen und gleichzeitig eine einzigartige und anspruchsvolle Atmosphäre zu schaffen.

Produktmerkmale:

  • Gebindegröße: 1
  • Anwendungsbereich: Innen
  • Farbe: Beige
  • Art: Dispersion
  • Eigenschaften: spritzarm, intensive Farbkraft
  • Nassabrieb: DIN EN 13300, Klasse 2
  • Deckkraft: DIN EN 13300, Klasse 1
Weitere Informationen:
Farbwelt:
Beige
Untergrund:
Beton, Gips, Gipskarton, Innenputz, Tapete/Raufaser
Glanzgrad:
Matt
Gewicht:
1,721 kg
Lösungsmittel:
nein
Konservierungsstoffe:
ja
Nassabrieb:
DIN EN 13300, Klasse 2
Deckkraft:
DIN EN 13300, Klasse 1
Weitere Suchbegriffe: Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe beige, deckenfarbe, wandfarbe 1 l, Farbe, Innendispersion, Innenfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 20,16* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.