Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4003718356236 Herst.-Nr.: 4003718356236 EAN/GTIN: 4003718356236 |
| |
|
| | |
| 4003718356236 Akku-Rasenmäher 46.2 Li SP-W - Smart Button Funktion - Akkufach für bis zu zwei Akkus mit "Balanced Discharging" für max. lange Laufzeit - Leistungsstarker Lithium-Ionen Akku „ENERGY FLEX“ - Für Rasenflächen bis: ca. 350 m² (mit 1 x 4 Ah Akku) bis ca. 700 m² (mit 2 x 4 Ah Akkus) - Kraftsparender 1-Gang Radantrieb - Bequeme 7-fache zentrale Schnitthöhenverstellung - Stabiles Stahlblechgehäuse für hohe Lebensdauer - Optimale Mäh- und Fangeigenschaften durch aerodynamische Gehäuseform - Sicherheitsschlüssel "Safety Key" - Inklusive Akku und Ladegerät |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, 4003718356236, Akku-Rasenmäher AL-KO, Mäher, Akku-Rasenmäher 46.2 Li SP-W, 28587823, 28587822, 28587806, Rasenmäher/Rasentraktor, 28587805, Rasenmäher, 28584211, Haus und Garten, 1 Akku-Rasenmäher 46.2 Li SP-W inkl. Akku+Ladegerät Beschaffungsartikel, Smart Button Funktion, Akkufach für bis zu zwei Akkus mit "Balanced Discharging" für max. lange Laufzeit, Leistungsstarker Lithium-Ionen Akku „ENERGY FLEX“, Für Rasenflächen bis: ca. 350 m² (mit 1 x 4 Ah Akku) bis ca. 700 m² (mit 2 x 4 Ah Akkus), Kraftsparender 1-Gang Radantrieb, Bequeme 7-fache zentrale Schnitthöhenverstellung, Stabiles Stahlblechgehäuse für hohe Lebensdauer, Optimale Mäh- und Fangeigenschaften durch aerodynamische Gehäuseform, Sicherheitsschlüssel "Safety Key", Inklusive Akku und Ladegerät, Gartenpflege, Akku-Rasenm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 586,20* | € 657,71* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 599,14* | € 680,48* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 619,81* | € 687,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|