| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4007368117131 Herst.-Nr.: 4007368117131 EAN/GTIN: 4007368117131 |
| |
|
| | |
| 4007368117131 Wasserwaage ALUSTAR - Aluminium-Rechteckprofil - Lupeneffekt in der Horizontallibelle - Stoßdämpfende Endkappen - Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m - Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0,75 mm/m - Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, wasserwaage, wasserwaage aluminium, 4007368117131, BMI, Wasserwaage ALUSTAR, 28594867, 1652897, 28594864, 28594863, Neigungs- und Winkelmessung, 28593804, Messtechnik, 1 Wasserwaage LM ALUSTAR 120cm eloxiert BMI, Aluminium-Rechteckprofil, Lupeneffekt in der Horizontallibelle, Stoßdämpfende Endkappen, Messgenauigkeit in Normallage ±0, 5 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0, 75 mm/m, Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,49* | € 33,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 26,63* | € 33,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,91* | € 33,57* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,89* | € 34,79* | | | | Lager 4NVP2 | | | | 1 | | € 35,99* | ab € 32,53* | € 40,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|