| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4007368117339 Herst.-Nr.: 4007368117339 EAN/GTIN: 4007368117339 |
| |
|
| | |
| 4007368117339 Wasserwaage ALUSTAR - Aluminium-Rechteckprofil - Lupeneffekt in der Horizontallibelle - Stoßdämpfende Endkappen - Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m - Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0,75 mm/m - Mit 1 Horizontal- und 2 Vertikallibellen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, wasserwaage, wasserwaage aluminium, 4007368117339, BMI, Wasserwaage ALUSTAR, 28594867, 1652897, 28594864, 28594863, Neigungs- und Winkelmessung, 28593804, Messtechnik, 1 Wasserwaage LM ALUSTAR 150cm eloxiert mit 3 Libellen BMI, Aluminium-Rechteckprofil, Lupeneffekt in der Horizontallibelle, Stoßdämpfende Endkappen, Messgenauigkeit in Normallage ±0, 5 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0, 75 mm/m, Mit 1 Horizontal- und 2 Vertikallibellen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,55* | € 67,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,08* | € 67,62* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 54,11* | € 68,31* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 46,18* | € 68,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,92* | € 72,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|