Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
Artikel
Bürodrehstuhl Ergo Point Bezug blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4NVP2-4014296114088
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
4014296114088
EAN/GTIN:
4014296114088
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
4014296114088 Bürodrehstuhl Modell Ergo Point SY
- Bezugsstoff: 100 % Polyester
- Rückenlehne: konturgeformt, mit Wirbelsäulen-Ausformung und Lendenwirbelstütze, taillierte Rückenlehnenform für größtmögliche Armfreiheit, über Rastermechanik höhenverstellbar
- Untergestell: Polyamid-Fußkreuz in schwarz
- Rollen: mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- Technik: Synchronmechanik, zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar
- Sitzhöhenverstellung: stufenlos, mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), DIN EN 1335 Teil 1–3
Hinweis: Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich.
... >
Sitzmöbel
>
Bürodrehstühle
>
Topstar®
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
topstar arbeitsdrehstuhl blau
,
arbeitsdrehstuhl topstar
,
arbeitsdrehstuhl
,
4014296114088
,
Topstar®
,
Arbeitssessel
,
Bürodrehstühle
,
Bürodrehstuhl Modell Ergo Point SY
,
28574558
,
1649293
,
28574555
,
28574494
,
Sitzmöbel
,
28571824
,
Betriebseinrichtung
,
1 Bürodrehstuhl Ergo Point Bezug blau
,
Bezugsstoff: 100 % Polyester
,
Rückenlehne: konturgeformt
,
mit Wirbelsäulen-Ausformung und Lendenwirbelstütze
,
taillierte Rückenlehnenform für größtmögliche Armfreiheit
,
über Rastermechanik höhenverstellbar
,
Untergestell: Polyamid-Fußkreuz in schwarz
,
Rollen: mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
,
Technik: Synchronmechanik
,
zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung
,
Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar
,
Sitzhöhenverstellung: stufenlos
,
mit TOPLIFT (TÜV-geprüft)
,
DIN EN 1335 Teil 1–3
,
Hinweis: Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 110,02*
€ 138,07*
Lager 103
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,66*
€ 138,44*
Lager 690
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,68*
€ 139,45*
Lager 467
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 117,63*
€ 146,81*
Lager 4NVP2
7 Tage
6
€ 35,99*
ab € 163,74*
€ 199,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,12*
€ 236,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,27*
€ 220,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,93*
€ 211,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4NVP2
Versand:
Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4NVP2
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl für niederflorige Teppichböden - bis 6mm Florhöhe, 116 x 150cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,55*
Zubehör
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für Hartfußböden, 116 x 150cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,99*
Zubehör
Floortex Polycarbonate chair mat, 48 x 60, clear
Floortex
1115223ER
ab € 51,87*
Zubehör
Armlehne f.Bürodrehst9000482805-807,900-902,9103482875-876,879 höhenv.SW TOPSTAR
Topstar
7096
ab € 26,64*
Zubehör
Bewegungssensor für Bürodrehstühle, Active Sitting Solution, schwarz.
Interstuhl Büromöbel
10395367
ab € 106,98*
Zubehör
Bodenschutzmatte valuemat Vinyl harte Böden 120(116)x150cm
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,11*
Zubehör
Flügelarmlehnen Q3B (Paar)
Topstar
DR2
ab € 19,90*
Zubehör
Rollen für harte Böden, für Bürodrehstuhl X-Pander etc., VE 5 Stk.
Topstar
6990-3
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen