| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4014296384979 Herst.-Nr.: 4014296384979 EAN/GTIN: 4014296384979 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014296384979 Bürodrehstuhl Modell NetPro 100 - Bezugsstoff: 100 % Polyester - Rückenlehne: mit atmungsaktivem Netzbezug, in der Höhe per Druckknopf verstellbar, Federkraft einstellbar - Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, poliert mit verchromter Gasfeder - Rollen: Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden - Technik: Punkt-Synchronmechanik zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung - Sitzhöhenverstellung: stufenlos, mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), DIN EN 1335 Teil 1–3 Hinweis: Spezialbandscheibensitz mit Knierolle für gesundes Sitzen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, topstar bürodrehstuhl schwarz ohne armlehne, arbeitssessel, chefsessel schwarz, 4014296384979, Topstar®, Stuhl, Bürodrehstuhl Modell NetPro100, 28574558, 1649293, 28574555, Bürodrehstühle, 28574494, Sitzmöbel, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Bürodrehstuhl NetPro 100 schwarz, Bürodrehstuhl Modell NetPro 100, Bezugsstoff: 100 % Polyester, Rückenlehne: mit atmungsaktivem Netzbezug, in der Höhe per Druckknopf verstellbar, Federkraft einstellbar, Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, poliert mit verchromter Gasfeder, Rollen: Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden, Technik: Punkt-Synchronmechanik zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, Sitzhöhenverstellung: stufenlos, mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), DIN EN 1335 Teil 1–3, Hinweis: Spezialbandscheibensitz mit Knierolle für gesundes Sitzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (22) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 194,09* | € 230,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 191,25* | € 230,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 200,31* | € 237,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 200,8344* | € 238,9344* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 257,45* | € 304,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|