Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
Artikel
Sitness Net Pro 100 blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4NVP2-4014296437248
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
4014296437248
EAN/GTIN:
4014296437248
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
4014296437248 Bürodrehstuhl Modell Sitness Net Pro 100
- Bezugsstoff: 100 % Polyester
- Rückenlehne: mit atmungsaktivem Netzbezug, in Höhe und Neigung verstellbar
- Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, poliert
- Rollen: mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- Armlehnen: höhenverstellbar
- Technik: Punkt-Synchronmechanik mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung
- Sitzhöhenverstellung: stufenlos, mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), DIN EN 1335 Teil 1–3
Hinweis: Dreidimensional beweglicher Bandscheibensitz mit Knierolle.
... >
Sitzmöbel
>
Bürodrehstühle
>
Topstar®
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
topstar arbeitsdrehstuhl blau
,
arbeitsdrehstuhl topstar
,
arbeitsdrehstuhl
,
4014296437248
,
Topstar®
,
Stuhl
,
Bürodrehstuhl Modell Sitness Net Pro 100
,
28574558
,
1649293
,
28574555
,
Bürodrehstühle
,
28574494
,
Sitzmöbel
,
28571824
,
Betriebseinrichtung
,
1 Sitness Net Pro 100 blau
,
Bezugsstoff: 100 % Polyester
,
Rückenlehne: mit atmungsaktivem Netzbezug
,
in Höhe und Neigung verstellbar
,
Untergestell: Aluminium-Fußkreuz
,
poliert
,
Rollen: mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
,
Armlehnen: höhenverstellbar
,
Technik: Punkt-Synchronmechanik mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung
,
Sitzhöhenverstellung: stufenlos
,
mit TOPLIFT (TÜV-geprüft)
,
DIN EN 1335 Teil 1–3
,
Hinweis: Dreidimensional beweglicher Bandscheibensitz mit Knierolle
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 364,65*
€ 443,53*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,04*
€ 446,92*
Lager 4012
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,25*
€ 477,78*
Lager 4682
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,06*
€ 497,28*
Lager 4NVP2
4 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 430,71*
€ 508,40*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,40*
€ 605,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,31*
€ 595,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,78*
€ 563,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,39*
€ 547,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,71*
€ 512,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4NVP2
Versand:
Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4NVP2
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rollensatz, VE 5 Stk, für harte Böden, schwarz.
Topstar
6990
ab € 10,93*
Sonstiges
Sitness Net Pro 100 schwarz
Topstar
NN39T T20
ab € 365,98*
Sonstiges
Topstar Bürodrehstuhl "Sitness Net Pro 100", rot (77240247)
Topstar
NN39T T31
ab € 305,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen