Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspalter GHS 500/8TE230 V, 3,5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4015671816948
Hersteller:
     Güde
Herst.-Nr.:
     4015671816948
EAN/GTIN:
     4015671816948
Suchbegriffe:
Brennholzspalter
Holzspalter
brennholzspalter
4015671816948 Holzspalter GHS 500
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltmesser aus Spezialstahl
- Spaltgutfänger beidseitig
- Hochwertige Hydraulikpumpe
- Leistungsstarker Elektromotor
- Große Transporträder inklusive Fahrgriff
- Stufenlos einstellbarer Spalthub
- Schalter-Steckerkombination
- 4-seitige Spaltsäulenführung aus Kunststoff (wechselbar)
- Beidseitige Spaltgutablage
- Betriebsart: S6/40 %
- Schutzklasse: F
- Schutzart (IP): 54
- Hydraulikölmenge: 3,4 l (HLP 46)
- Spaltsäule: 100x100 mm
Weitere Suchbegriffe: 4015671816948, Güde, Holzspaltwerkzeug, Spaltwerkzeug, Holzspalter GHS 500 TE/TED, 28586965, 1652038, 28586960, 28586632, Gartentechnik, 28584211, Haus und Garten, 1 Holzspalter GHS 500/8TE230 V, 3, 5 kWBeschaffungsartikel, Holzspalter GHS 500, 2-Hand-Sicherheitsbedienung, Spaltmesser aus Spezialstahl, Spaltgutfänger beidseitig, Hochwertige Hydraulikpumpe, Leistungsstarker Elektromotor, Große Transporträder inklusive Fahrgriff, Stufenlos einstellbarer Spalthub, Schalter-Steckerkombination, 4-seitige Spaltsäulenführung aus Kunststoff (wechselbar), Beidseitige Spaltgutablage, Betriebsart: S6/40 %, Schutzklasse: F, Schutzart (IP): 54, Hydraulikölmenge: 3, 4 l (HLP 46), Spaltsäule: 100x100 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4NVP2
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 659,35*
€ 766,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 676,61*
€ 804,60*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,47*
€ 811,78*
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,46*
€ 912,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,52*
€ 908,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,69*
€ 883,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,57*
€ 849,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,35*
€ 784,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.