Weitere Suchbegriffe: 4015671943880, Güde, Sauger, Benzin-Laubsauger GFLS 1700 4IN1, 28587052, 1652053, 28587040, Laubsauger/-bläser, 28586632, Gartentechnik, 28584211, Haus und Garten, 1 Benzin-LaubsaugerGFLS 1700 4IN14-Takt / 3, 1 kWBeschaffungsartikel, 4-Takt OHV Powerengine Motor, 150 L Laubfangsack, Saug-, Blas-, Kehr- und Häckselfunktion, 250 mm Ø Räder hinten und 200 mm Ø Räder vorne für leichtes Fahren auf unebenen Flächen, Verstellbare Saughöhe, Ergnomischer Griff, 2, 5 m Saugschlauch Ø 90mm mit Griff, Lieferumfang: Laubsauger, Saugschlauch, Kehrwalze, Benzin-Laubsauger, Rasenpflege |