| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4027972025912 Herst.-Nr.: 4027972025912 EAN/GTIN: 4027972025912 |
| |
|
| | |
| 4027972025912 Schubkarre Garten - Muldentragender Stahlrohrrahmen aus 32-mm-Stahlrohr (1,2 mm Wandstärke) - Flachmulde 85 oder 100 Liter, verzinkt - Luftrad 400/100 auf Polypropylen-Felge mit Rollenlager - Rad mit Schlauch - Kunststoffgriffe - Demontiert geliefert Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schubkarre 85 l, baukarre, carl capito schubkarren, 4027972025912, Schubkarren, Schubkarre Garten 85 + 100 LURO-PP, 28568153, 1648115, 28568152, CAPITO, 28568128, 28567952, Baustellenausstattung, 28567860, Baugeräte, 1 Schubkarre Garten 85 LURO-PP, unmontiert, Schubkarre Garten, Muldentragender Stahlrohrrahmen aus 32-mm-Stahlrohr (1, 2 mm Wandstärke), Flachmulde 85 oder 100 Liter, verzinkt, Luftrad 400/100 auf Polypropylen-Felge mit Rollenlager, Rad mit Schlauch, Kunststoffgriffe, Demontiert geliefert, Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen, Transport |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 16 | | Frei Haus | ab € 63,42* | € 71,46* | | | | | 2 Tage | | | 16 | | Frei Haus | ab € 65,55* | € 72,78* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 57,73* | € 73,3005* | | | | Lager 4NVP2 | | | | 16 | | € 35,99* | ab € 69,86* | € 77,17* | | | | | | | | | 16 | | € 75,00* | ab € 70,80* | € 78,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück | Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 1.234,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|