| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4027972115521 Herst.-Nr.: 4027972115521 EAN/GTIN: 4027972115521 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4027972115521 Winkeleisenkarre WEK Luftrad - Stabiles Winkeleisengestell - Verschweißter, lackierter Kasten 85 Liter, Blechstärke 1,25 mm - Vordere, sehr stabile Muldenabstützung - Handfreundliche Holzgriffe - Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge, kugelgelagert - Demontiert geliefert Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bauschiebekarre, Schiebekarre, Schiebkarre, Schubkarre, Tiefmuldenkarre, baukarre 85 l, baukarre, carl capito schubkarren, 4027972115521, Schubkarren, Karre, Winkeleisenkarre WEK Luftrad, 28568153, 1648115, 28568152, CAPITO, 28568128, 28567952, Baustellenausstattung, 28567860, Baugeräte, 1 Winkeleisenkarre "WEK 85"85 L, mont, Stabiles Winkeleisengestell, Verschweißter, lackierter Kasten 85 Liter, Blechstärke 1, 25 mm, Vordere, sehr stabile Muldenabstützung, Handfreundliche Holzgriffe, Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge, kugelgelagert, Demontiert geliefert, Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen, Winkeleisenkarre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 232,50* | € 274,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 228,10* | € 276,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 237,19* | € 279,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 240,83* | € 284,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 75,00* | ab € 242,96* | € 288,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|