| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4034216007252 Herst.-Nr.: 4034216007252 EAN/GTIN: 4034216007252 |
| |
|
| | |
| 4034216007252 Black-Cat-Permagrip-Sicherheits-Bodenmatte - Dauerhafte, sehr robuste und langlebige Bodenauflagematte für innen und außen - Leichter, angenehm weicher und federnder Bodenbelag - Sichere Rutschhemmung auf glatten Oberflächen (ab 3 m²) – sonst Befestigung - Robuste Oberseite, rutschhemmende Unterseite - Durchbrochene Oberfläche für optimale Schmutzfang-Wirkung - Mit Rollstuhl, Rollwagen und Sackkarren - Leicht zu säubern: einfach ausschütteln, absaugen oder mit Wasserstrahl reinigen - Auch bei Nässe höchste Rutschsicherung (evtl. Glatteis vor Auflage entfernen) - Einsetzbar auf allen Holzarten, Beton, Stein, Fliesen, Marmor und PVC-Böden - Geeignet für glatte Oberflächen, z. B. Hauseingang, Vorplatz oder Eingangshallen, Messe- und Verkaufs-Standflächen, Werkstatt- und Hallengänge, Großbaustellen, Gerüstbau und Winterbaustellen (gegen Rutschunfälle), Autowaschhallen sowie Camping- und Wohnmobilvorplätze, Balkone und Terrassen sowie für alle Wege im Innen- und Außenbereich, Brücken und Wege, z. B. in Ausstellung, Messe/Gartenschau, Krankenhaus, Physiotherapie, Pflegebereich und Altenheim - Gewicht: 2,5 kg/m² - Bis 120 kg überfahrbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, anti-rutsch-matte black-cat, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, arbeitsplatz bodenbelag, 4034216007252, Black Cat, Sicherheits-Anti-Rutsch-Matte, Black-Cat-Permagrip-Sicherheits-Bodenmatte, 28591124, 1652328, 28591123, Gummi-/PVC Bodenbelag, 28591122, Elastomertechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Antirutsch-Matte 1, 20x5m BLACK-CAT Permagrip, Dauerhafte, sehr robuste und langlebige Bodenauflagematte für innen und außen, Leichter, angenehm weicher und federnder Bodenbelag, Sichere Rutschhemmung auf glatten Oberflächen (ab 3 m²) – sonst Befestigung, Robuste Oberseite, rutschhemmende Unterseite, Durchbrochene Oberfläche für optimale Schmutzfang-Wirkung, Mit Rollstuhl, Rollwagen und Sackkarren, Leicht zu säubern: einfach ausschütteln, absaugen oder mit Wasserstrahl reinigen, Auch bei Nässe höchste Rutschsicherung (evtl. Glatteis vor Auflage entfernen), Einsetzbar auf allen Holzarten, Beton, Stein, Fliesen, Marmo |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,85* | € 228,77* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,19* | € 231,02* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,68* | € 239,22* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,63* | € 247,59* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 202,83* | € 248,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|