| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4034216150729 Herst.-Nr.: 4034216150729 EAN/GTIN: 4034216150729 |
| |
|
| | |
| 4034216150729 Black-Cat-Panther-Sicherheits-Antirutschmatte - Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche - Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, keine Feuchtigkeitsaufnahme - 100-fach einsetzbar ohne sichtbaren Verschleiß und mit nur minimalem Nachlassen der Gleitreibbeiwerte - Leicht zu reinigen, unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel - Langlebig, enthält Weichmacheranteile - Kofferraum-Matte mit Zertifikat, als Bodenbelagsmatte individuell zuschneidbar, als sicherste Palettenunterlage/-auflage - Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage - Gesundheitsfördernde Arbeitsplatzvorlegematte als rutschhemmender Bodenbelag - Als Arbeitsplatzauflage für Industrie und Handwerk - Universell einsetzbar für Pkw, Transporter, Lkw, Bahn-, Luft- und Seefracht - Erfüllt die gesetzliche Ladungssicherung (§ 22 StVO I VDI 2700 ff Blatt 14+15) - Mehrfach geprüft und zertifiziert - Erfüllt die Kennzeichnungspflicht von Polizei und BAG - Hohe Gleitreibbeiwerte von µ 0,94 bis 1,49 je nach Reibungspartner/Flächenanpressung laut Zertifikat des Prüfinstituts Flog - Geeignet selbst für Schwertransporte bis 82,5 t/m² - Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +120 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte black-cat, anti rutsch-matte, anti-rutsch-matte black, 4034216150729, Black Cat, Sicherheits-Anti-Rutsch-Matte, Matte, Black-Cat-Panther-Sicherheits-Antirutschmatte, 28591124, 1652328, 28591123, Gummi-/PVC Bodenbelag, 28591122, Elastomertechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Antirutsch-Matte Rollenware 1, 20x8m BLACK CAT Panther, Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche, Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, keine Feuchtigkeitsaufnahme, 100-fach einsetzbar ohne sichtbaren Verschleiß und mit nur minimalem Nachlassen der Gleitreibbeiwerte, Leicht zu reinigen, unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel, Langlebig, enthält Weichmacheranteile, Kofferraum-Matte mit Zertifikat, als Bodenbelagsmatte individuell zuschneidbar, als sicherste Palettenunterlage/-auflage, Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage, Ge |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,13* | € 383,05* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,70* | € 383,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 334,64* | € 399,65* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,94* | € 437,22* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 405,07* | € 475,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 8.000 Millimeter (ab € 0,05064* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|