| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4046436021673 Herst.-Nr.: 4046436021673 EAN/GTIN: 4046436021673 |
| |
|
| | |
| 4046436021673 Verkaufsdisplay Spray&Paint - Füllinhalt 5,0 L / Gesamtvolumen 7,0 L - Maximaler Betriebsdruck 3 bar - Stabiler Kunststoffbehälter - Dichtungen aus widerstandsfähigem Viton® - Verstärktes Kunststoff-Rohr mit Kunststoff-Flachstrahldüse (110°) - Leistungsstarke Druckpumpe - Großer Einfülltrichter für komfortables Befüllen - Schnellschlussventil aus stabilem Kunststoff - Entlüftungsventil mit integriertem Sicherheitsventil - Transparenter Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle - Tragriemen, schultertragbar Display Spray&Paint - Größe (H/B/T) in cm: 160,0 x 61,5 x 41,0 Gesamtinhalt: - 8 x Spray&Paint Compact - 12 x Spray&Paint |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkaufsdisplay Spray&Paint, 28589949, 28589948, Beschaffungsartikel Gloria, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 MischdisplaySpray+PaintBeschaffun..., Füllinhalt 5, 0 L / Gesamtvolumen 7, 0 L, Maximaler Betriebsdruck 3 bar, Stabiler Kunststoffbehälter, Dichtungen aus widerstandsfähigem V..., Verstärktes Kunststoff-Rohr mit Kun..., Leistungsstarke Druckpumpe, Großer Einfülltrichter für komforta..., Schnellschlussventil aus stabilem K..., Entlüftungsventil mit integriertem ..., Transparenter Sichtstreifen zur Fül..., Tragriemen, schultertragbar, Display Spray&Paint, Größe (H/B/T) in cm: 160, 0 x 61, 5 x 41, 0, Gesamtinhalt:, 8 x Spray&Paint Compact, 12 x Spray&Paint, 40464360216 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 630,58* | € 720,03* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 635,40* | € 723,32* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 641,33* | € 744,34* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 657,77* | € 750,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|