Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pergola Air4 Pfosten400 x300 x 200/254 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4047883008293
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     4047883008293
EAN/GTIN:
     4047883008293
Suchbegriffe:
4047883008293
Pergola
Pergola Air
28588676
4047883008293 Pergola Air
- Mit Schiebedachkonstruktion
- Schneller Wasserablauf durch Schrägdach und integriertem Ablaufsystem in den 4 Stützpfosten
- Rahmen aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Rahmenstärke: 1,5 mm
- Mit 8 mm starken und UV-beständigen Kunststoff-Doppelsteg-Platten
- Pfostenabmessung: 100 x 100 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4NVP2
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 1.410,54*
€ 1.549,02*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.531,61*
€ 1.711,33*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.607,14*
€ 1.756,36*
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.549,02*
€ 1.843,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.533,40*
€ 1.824,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,72*
€ 1.759,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.445,66*
€ 1.720,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.410,54*
€ 1.678,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.