Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemhaus m. Oberlicht5 qm anthrazit204 x 245 x 226 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4047883008316
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     4047883008316
EAN/GTIN:
     4047883008316
Suchbegriffe:
4047883008316
Elmar Jung
Systemhaus
Gartengerätehaus
4047883008316 Systemhaus mit Oberlicht
- Zum Lagern von Werkzeugen und Gartengeräten
- Aus stabilem Stahlblech
- Inklusive 2 mm starkem Polycarbonatsichtfenster zum Öffnen
- Dach mit 4 Wasserabläufen
- Mit Dachstützen und Wandverstrebungen
- Große und abschließbare Flügeltür
- Witterungsbeständig
- Einfache und schnelle Montage
- Materialstärke innerer verzinkter Rahmen, Dach- und Türumrandung: 1 mm
- Materialstärke Wände und Dach: 0,3 mm
- Farbe: anthrazit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.156,71*
€ 1.305,22*
Lager 4NVP2
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 1.213,30*
€ 1.329,08*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.266,84*
€ 1.390,87*
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.329,08*
€ 1.581,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.317,95*
€ 1.568,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.271,17*
€ 1.512,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,24*
€ 1.477,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.213,30*
€ 1.443,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.