Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemhaus m. Oberlicht7 qm anthrazit290 x 245 x 226 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4047883008323
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     4047883008323
EAN/GTIN:
     4047883008323
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser
4047883008323 Systemhaus mit Oberlicht
- Zum Lagern von Werkzeugen und Gartengeräten
- Aus stabilem Stahlblech
- Inklusive 2 mm starkem Polycarbonatsichtfenster zum Öffnen
- Dach mit 4 Wasserabläufen
- Mit Dachstützen und Wandverstrebungen
- Große und abschließbare Flügeltür
- Witterungsbeständig
- Einfache und schnelle Montage
- Materialstärke innerer verzinkter Rahmen, Dach- und Türumrandung: 1 mm
- Materialstärke Wände und Dach: 0,3 mm
- Farbe: anthrazit
Weitere Suchbegriffe: 4047883008323, Elmar Jung, Systemhaus, Gartengerätehaus, Systemhaus mit Oberlicht, 28586544, 1651912, 28586543, Gerätehäuser, -schränke und -regale, 28586187, Gartenhilfen und -zubehör, 28584211, Haus und Garten, 1 Systemhaus m. Oberlicht7 qm anthrazit290 x 245 x 226 cmBeschaffungsaSTRECKErtikel, Zum Lagern von Werkzeugen und Gartengeräten, Aus stabilem Stahlblech, Inklusive 2 mm starkem Polycarbonatsichtfenster zum Öffnen, Dach mit 4 Wasserabläufen, Mit Dachstützen und Wandverstrebungen, Große und abschließbare Flügeltür, Witterungsbeständig, Einfache und schnelle Montage, Materialstärke innerer verzinkter Rahmen, Dach- und Türumrandung: 1 mm, Materialstärke Wände und Dach: 0, 3 mm, Farbe: anthrazit, Gerätehaus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.368,60*
€ 1.613,91*
Lager 4NVP2
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 1.426,35*
€ 1.645,74*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.472,14*
€ 1.691,67*
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.645,74*
€ 1.958,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.630,43*
€ 1.940,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.548,90*
€ 1.843,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.495,60*
€ 1.779,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,35*
€ 1.697,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.