| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4047883022718 Herst.-Nr.: 4047883022718 EAN/GTIN: 4047883022718 |
| |
|
| | |
| 4047883022718 Display Vogelschutznetze Comfort Vogelschutznetz Comfort - HDPE, extra stark - Große Maschen - Reißfest - Länge: 5 m - Breite: 2 m - Maschenweite: 2,5 x 2,5 cm Vogelschutznetz Comfort - HDPE, extra stark - Große Maschen - Reißfest - Länge: 5 m - Breite: 4 m - Maschenweite: 2,5 x 2,5 cm Vogelschutznetz Comfort - HDPE, extra stark - Große Maschen - Reißfest - Länge: 8 m - Breite: 8 m - Maschenweite: 2,5 x 2,5 cm Lieferung: 91 Stück im Display (36 x Vogelschutznetz Comfort LxB 5x2 m, 45 x Vogelschutznetz Comfort LxB 5x4 m, 10 x Vogelschutznetz Comfort LxB 8x8 m. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4047883022718, Displays, Vogelschutznetze, Display Vogelschutznetze Comfort, 28588691, 28588659, Beschaffungsartikel Elmar Jung, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Vogelschutznetze FWComfort 3 GrößenDisplayBeschaffungsartikel, Vogelschutznetz Comfort, HDPE, extra stark, Große Maschen, Reißfest, Länge: 5 m, Breite: 2 m, Maschenweite: 2, 5 x 2, 5 cm, Breite: 4 m, Länge: 8 m, Breite: 8 m, Lieferung: 91 Stück im Display (36 x Vogelschutznetz Comfort LxB 5x2 m, 45 x Vogelschutznetz Comfort LxB 5x4 m, 10 x Vogelschutznetz Comfort LxB 8x8 m |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 583,67* | € 677,67* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 631,64* | € 748,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 683,86* | € 785,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|