Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokosschutzmatte1,5 x 1 mFWDisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4047883050452
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     4047883050452
EAN/GTIN:
     4047883050452
Suchbegriffe:
4047883050452
Displays
Kokosschutzmatte
Schutzmatte
4047883050452 Display Kokosschutzmatte, Breite 1 m
- Kokosfaser 100%
- Länge: 1,5 m
- Breite: 1 m
Lieferung: 35 Stück im Display.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4NVP2
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 358,51*
€ 421,38*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,50*
€ 491,92*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,10*
€ 522,63*
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,38*
€ 501,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,38*
€ 496,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,09*
€ 470,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,52*
€ 457,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,51*
€ 426,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.