| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4047883050469 Herst.-Nr.: 4047883050469 EAN/GTIN: 4047883050469 |
| |
|
| | |
| 4047883050469 Display Jutevliesmatte und -gewebe Jutevliesmatte Classic - Jutefaser, atmungsaktiv, licht- und wasserdurchlässig - Mehrfach verwendbar - Umweltfreundlich - Einsetzbar als Bodenabdeckung für Gemüseanbau - Für Topf- und Kübelpflanzen, Jungbäume, Sträucher und Rosen - Farben: rot, dunkelgrün und beige - Länge: 1,5 m - Breite: 0,5 m Jutevliesgewebe Classic - Jutefaser, atmungsaktiv, licht- und wasserdurchlässig - Strapazierfähig - Mehrfach verwendbar - Umweltfreundlich - Einsetzbar als Pflanzenschutz, Schattengewebe oder als Winterschutz - Für Topf- und Kübelpflanzen, Jungbäume, Sträucher und Rosen - Farben: rot, dunkelgrün und beige - Länge: 5 m - Breite: 1,05 m Inhalt: Jutevliesmatte 22 Stück je Farbe Jutevliesgewebe 16 Stück je Farbe Lieferung: 114 Stück im Display (22 x Jutevliesmatte je Farbe, 16 x Jutevliesgewebe je Farbe). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Display Jutevliesmatte und -gewebe, 28588691, 28588659, Beschaffungsartikel Elmar Jung, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Jutevliesmatteu. -gewebe FWDispla..., Jutevliesmatte Classic, Jutefaser, atmungsaktiv, licht- und wasserdurchlässig, Mehrfach verwendbar, Umweltfreundlich, Einsetzbar als Bodenabdeckung für G..., Für Topf- und Kübelpflanzen, Jungbäume, Sträucher und Rosen, Farben: rot, dunkelgrün und beige, Länge: 1, 5 m, Breite: 0, Jutevliesgewebe Classic, Strapazierfähig, Einsetzbar als Pflanzenschutz, Schattengewebe oder als Winterschut..., dunk |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 868,61* | € 977,20* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 947,60* | € 1.078,18* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.012,50* | € 1.123,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|