| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4047883098218 Herst.-Nr.: 4047883098218 EAN/GTIN: 4047883098218 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4047883098218 Gerätehaus mit Pultdach - Zum Lagern von Werkzeugen und Gartengeräten - Aus stabilem Stahlblech, verzinkt und lackiert - Doppelschiebetür - Mit Belüftungsgitter - Witterungsbeständig - Materialstärke innerer verzinkter Rahmen, Dach- und Türumrandung: 0,6 mm - Materialstärke Wände und Dach: 0,25 mm - Einfache und schnelle Montage - Farbe: anthrazit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gartenlaube, Holzhaus, gerätehaus, 4047883098218, Elmar Jung, Gerätehaus mit Pultdach, 28586544, 1651912, 28586543, -schränke und -regale, 28586187, Gartenhilfen und -zubehör, 28584211, Haus und Garten, 1 Gerätehausmit Pultdach195x 121 x 174/196 cmBescha ffungsartikel STRECKE, Zum Lagern von Werkzeugen und Gartengeräten, Aus stabilem Stahlblech, verzinkt und lackiert, Doppelschiebetür, Mit Belüftungsgitter, Witterungsbeständig, Materialstärke innerer verzinkter Rahmen, Dach- und Türumrandung: 0, 6 mm, Materialstärke Wände und Dach: 0, 25 mm, Einfache und schnelle Montage, Farbe: anthrazit, Gartengerätehaus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 393,71* | € 467,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 426,81* | € 499,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 442,17* | € 531,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 467,50* | € 546,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|