| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4047883098256 Herst.-Nr.: 4047883098256 EAN/GTIN: 4047883098256 |
| |
|
| | |
| 4047883098256 Anbauraum für Gerätehäuser - Passend zu den Gerätehäusern 012579, 012581, 012867, 012585, 012583 sowie 012599 - Verzinkt und anthrazit lackiert - Mit Doppel-Schiebetür 153 x 66 cm - Rahmenstärke: 0,6 mm - Wandstärke: 0,25 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4047883098256, Gerätehäuser und Fundamente, Anbauraum, Anbauraum für Gerätehäuser, 28588660, 28588659, Beschaffungsartikel Elmar Jung, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Anbauraum f.Gerätehäuserverzinkt u. anthrazit153 cm x 81 x 170BeschaSTRECKEffungsartikel, Passend zu den Gerätehäusern 012579, 012581, 012867, 012585, 012583 sowie 012599, Verzinkt und anthrazit lackiert, Mit Doppel-Schiebetür 153 x 66 cm, Rahmenstärke: 0, 6 mm, Wandstärke: 0, 25 mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,89* | € 403,84* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 385,92* | € 459,25* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,86* | € 463,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 407,46* | € 478,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|