| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4047883102694 Herst.-Nr.: 4047883102694 EAN/GTIN: 4047883102694 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4047883102694 Gartengerätehaus mit Pultdach und Oberlicht - Zum Lagern von Werkzeugen und Gartengeräten - Aus stabilem Stahlblech, verzinkt und lackiert - 4 mm Polycarbonat-Platten im Oberlicht - Doppelschiebetür - Witterungsbeständig - Materialstärke innerer verzinkter Rahmen, Dach- und Türumrandung: 0,6 mm - Materialstärke Wände und Dach: 0,25 mm - Einfache und schnelle Montage - Farbe: anthrazit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gartenlaube, Holzhaus, gerätehaus, 4047883102694, Elmar Jung, Gartengerätehaus mit Pultdach und Oberlicht, 28586544, 1651912, 28586543, -schränke und -regale, 28586187, Gartenhilfen und -zubehör, 28584211, Haus und Garten, 1 Gartengerätehausm.Pultdach + Oberlicht121 x T 195 x H 196 cmBeschaffSTRECKEungsartikel, Zum Lagern von Werkzeugen und Gartengeräten, Aus stabilem Stahlblech, verzinkt und lackiert, 4 mm Polycarbonat-Platten im Oberlicht, Doppelschiebetür, Witterungsbeständig, Materialstärke innerer verzinkter Rahmen, Dach- und Türumrandung: 0, 6 mm, Materialstärke Wände und Dach: 0, 25 mm, Einfache und schnelle Montage, Farbe: anthrazit, Gartengerätehaus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 398,63* | € 474,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 437,44* | € 516,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 459,04* | € 550,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 485,16* | € 572,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|