Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-MORE 2M3S, schwarz RAL 9017, 610-1270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4048563246561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4048563246561
EAN/GTIN:
     4048563246561
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Tisch-Gestell
Tischgestell
4048563246561 Elektrisches Tischgestell als Sitz-/Steh-Arbeitsplatz Hub 660 mm
- Preiseinstiegsmodell
- 3-stufig - 2-motorig
- Stahl - T-Fuß-Gestell
- Gestellfarbe: RAL 9006 Silber, RAL 9016 Weiß, oder RAL 9005 Schwarz
- Säule: Außen 90 x 60 mm
- Höhenverstellung 610-1270 mm, Hub 660 mm
- Plattentiefe 700 bis 1000 mm - Plattenlänge 1100 bis 1800 mm (bedenkenlos auch bis 2000 mm möglich)
- Auf/Ab Steuerung 4-fach Memory mit digitaler Höhenanzeige und integrierter USB-Lademöglichkeit
- Automatische Ausschaltung, energiesparend
- Eingebauter Überlastungsschutz
- Constant-Touch Einstellung
- Mit Auffahrschutz nach oben und unten, einstellbar
- Mit formschöner Kufe
- Ausgleichsschrauben + 15 mm verstellbar
- Belastbar dynamisch bis 120 kg, statisch bis 140 kg
- Hubgeschwindigkeit 38 mm / Sek.
- Sehr leise Motorgeräusche! (ca. 48 db)
- Inkl. Befestigungsmaterial und zusätzliche Kabelclips
- Sehr stabil und übersichtlich verpackt
- Kennzeichnung nach ElektroG / WEEE-Richtlinie
Weitere Suchbegriffe: tisch gestell, 4048563246561, neutrale Produktlinie, elektrisches, Möbelbeschläge, Elektrisches Tischgestell als Sitz-/Steh-Arbeitsplatz Hub 660 mm, 28596312, 1653197, 28596311, Tischgestelle, 28596295, Möbelfüße/Tischgestelle, 28595669, 1 E-MORE 2M3S, schwarz RAL 9017, 610-1270 mm, Preiseinstiegsmodell, 3-stufig - 2-motorig, Stahl - T-Fuß-Gestell, Gestellfarbe: RAL 9006 Silber, RAL 9016 Weiß, oder RAL 9005 Schwarz, Säule: Außen 90 x 60 mm, Höhenverstellung 610-1270 mm, Hub 660 mm, Plattentiefe 700 bis 1000 mm - Plattenlänge 1100 bis 1800 mm (bedenkenlos auch bis 2000 mm möglich), Auf/Ab Steuerung 4-fach Memory mit digitaler Höhenanzeige und integrierter USB-Lademöglichkeit, Automatische Ausschaltung, energiesparend, Eingebauter Überlastungsschutz, Constant-Touch Einstellung, Mit Auffahrschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4NVP2
91
€ 35,99*
ab € 402,20*
€ 474,91*
4 Tage
91
Frei Haus
ab € 401,53*
€ 483,03*
1 Tag
91
Frei Haus
ab € 414,12*
€ 487,60*
1 Tag
91
€ 8,50*
ab € 485,29*
€ 573,04*
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,91*
€ 565,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,34*
€ 562,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,56*
€ 546,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,09*
€ 530,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,20*
€ 478,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.