| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4059862007999 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4059862007999 EAN/GTIN: 4059862007999 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4059862007999 Silikon-Rolle - Transparente EG-Silikon-Qualität - Die Verarbeitung ist (je nach Stärke) mit Stanzwerkzeugen, Wasserstrahl, Plotter und in Handarbeit möglich - Hohe Temperaturbeständigkeit - Für Lebensmitteleinsatz geeignet - FAD konform - Material: Silikon - Materialhärte: 60° Shore A - Farbe: transparent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1652330, 28591123, Gummi-/PVC Bodenbelag, 28591122, Elastomertechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Silikon-Rolle Silikon transp. 60 ..., FDA konform, 3, 0mm, 1200x10.000mm, Transparente EG-Silikon-Qualität, Die Verarbeitung ist (je nach Stärk..., Wasserstrahl, Plotter und in Handarbeit möglich, Hohe Temperaturbeständigkeit, Für Lebensmitteleinsatz geeignet, FAD konform, Material: Silikon, Materialhärte: 60° Shore A, Farbe: transparent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |