| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4063726004390 Herst.-Nr.: 4063726004390 EAN/GTIN: 4063726004390 |
| |
|
| | |
| 4063726004390 Aluminiumbox Serie B - Robuste Standard-Box - Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken - Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere - Korrosions- und witterungsbeständig - Inhalt staub-und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung - Stabile Sicherheitshandgriffe, selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt - Mit Zylinderschlössern, Klapphebelverschlüssen mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben - Geeignet für mobilen Einsatz, z. B. Reisen, Umzüge oder zur Bevorratung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aluminium-transportbox 140 l, alu transportbox, 4063726004390, FORTIS, Transportbox, Aluminiumbox Serie B, 28572558, 1648994, 28572543, Werkzeugkisten/-boxen, 28572061, Aufbewahrung, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 FORTIS Aluminiumbox B140 B870xT460xH350 mm Inhalt ca.140 Liter, Robuste Standard-Box, Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken, Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere, Korrosions- und witterungsbeständig, Inhalt staub-und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung, Stabile Sicherheitshandgriffe, selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt, Mit Zylinderschlössern, Klapphebelverschlüssen mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben, Geeignet für mobilen Einsatz, z. B. Reisen, Umzüge oder zur Bevorratung, Aluminiumkiste |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 140,99* | € 175,15* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,74* | € 175,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 141,78* | € 176,71* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,18* | € 179,16* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 161,26* | € 198,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|