| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4063726008459 Herst.-Nr.: 4063726008459 EAN/GTIN: 4063726008459 |
| |
|
| | |
| 4063726008459 Industrie- und Vielzweckschlauch PRO - Knick- und stoßfest - Zeitlich gleichbleibende, hohe Leistungswerte - Zuverlässig bei Quetschen und Überfahren - Ausgezeichnete Festigkeitswerte - Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung durch elektrisch leitfähige Schlauchkonstruktion - Ozon-,alterungs-, witterungs- und hitzebeständig - Einsetzbar in Industrie, Baugewerbe, Handwerk, Kommunalbetrieben und Gartenbau - Für Heißwasser, industrielle Reinigung, Förderung von Luft und Wasser sowie viele chemische Produkte - Elektrisch leitfähig: Widerstand R<106 Ohm/m (EN ISO 8031:2020). - Seele: EPDM, schwarz - Einlage: Textil, gekordelt - Decke: EPDM, schwarz mit drei blauen Streifen - Sicherheitsfaktor: 4:1 - Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +140 °C) Hinweis: Beständigkeitsliste auf Anfrage. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Wasserschlauch, universalschlauch, 4063726008459, Fortis, Industrie- und Vielzweckschlauch PRO, 28591349, 1652347, 28591329, Schläuche für flüssige Medien, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Industrie-und Vielzweck schlauch PRO, EPDM, schwarz/blau, 38x6, 0mm, 40m FORTIS, Knick- und stoßfest, Zeitlich gleichbleibende, hohe Leistungswerte, Zuverlässig bei Quetschen und Überfahren, Ausgezeichnete Festigkeitswerte, Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung durch elektrisch leitfähige Schlauchkonstruktion, Ozon-, alterungs-, witterungs- und hitzebeständig, Einsetzbar in Industrie, Baugewerbe, Handwerk, Kommunalbetrieben und Gartenbau, Für Heißwasser, industrielle Reinigung, Förderung von Luft und Wasser sowie viele chemische Produkte, Elektrisch leitfähig: Widerstand R<106 Ohm/m (EN ISO 8031:2020), Seele: EPDM, schwarz, Einlage: Textil, gekordelt, Deck |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 40 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 18,82* | € 22,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 572,94* | € 658,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 544,13* | € 658,62* | | | | Lager 4NVP2 | | | | 1 | | pro Packung | € 35,99* | ab € 634,91* | € 721,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Meter (ab € 15,87275* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|