Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Set BM 80-3 inkl. Kettenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4250912313026
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     4250912313026
EAN/GTIN:
     4250912313026
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
4250912313026 Kuppelspiegel mit Kettenset
- Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Brillantes Spiegelbild
- UV-beständig
- Montage: der Spiegel kann entweder direkt an die Wand/Decke (Löcher im Spiegelrand sind vorgebohrt) geschraubt oder mit Ketten von der Decke gehängt werden
- Anwendungsbereiche: Überwachung in industriellen Bereichen, Werkstätten und Warenhäusern
- Einsatz: im Innenbereich
Lieferung: ein Set von 10x Kuppelspiegel inklusive 10x Kettenset für Deckenmontage (Länge 4x 1000 mm, Gewicht 0,4 kg).
Hinweis: *Empfohlene Richtwerte.
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel, 4250912313026, dancop, Kettenset, Kuppelspiegel mit Kettenset, 28574368, 1649272, 28574367, Spiegel, 28574230, Sicherheitsausstattung, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 10er Set BM 80-3 inkl. Kettenset, Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas), Brillantes Spiegelbild, UV-beständig, Montage: der Spiegel kann entweder direkt an die Wand/Decke (Löcher im Spiegelrand sind vorgebohrt) geschraubt oder mit Ketten von der Decke gehängt werden, Anwendungsbereiche: Überwachung in industriellen Bereichen, Werkstätten und Warenhäusern, Einsatz: im Innenbereich, Lieferung: ein Set von 10x Kuppelspiegel inklusive 10x Kettenset für Deckenmontage (Länge 4x 1000 mm, Gewicht 0, 4 kg), Hinweis: *Empfohlene Richtwerte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.172,93*
€ 1.311,02*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.097,23*
€ 1.311,03*
Lager 4NVP2
8
€ 35,99*
ab € 1.466,57*
€ 1.636,26*
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.636,26*
€ 1.947,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.620,56*
€ 1.928,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.555,38*
€ 1.850,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.514,73*
€ 1.802,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.466,57*
€ 1.745,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.