Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HandleLine blackopal 116712VDC, max. 11,1W, 2m M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4250985911969
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     4250985911969
EAN/GTIN:
     4250985911969
Suchbegriffe:
4250985911969
HALEMEIER
Leuchte
HandleLine
4250985911969 LED-Leuchte HandleLine
- Aluminium
- Lichtstark, dimmbar
- Lichtausbeute 40 Im/W
- Ausstrahlungswinkel 90°
- Für Hängeschrank und grifflose Fronten
- Betriebsspannung 12 Volt DC
- Lichtfarbe MultiWhite, bei direktem Anschluss an ein EVG ist die Lichtfarbe XtraWarmWeiß (2700K)
- Farbwiedergabe RA > 90
- Schutzart IP 20
- Zuleitung 1,9 m
- Steckverbindung LED-Mini M1
Hinweis: LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.