| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4317784015592 Herst.-Nr.: 4317784015592 EAN/GTIN: 4317784015592 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4317784015592 Rostlöser - Silikonfrei - Feststoff/Schmierstoff-Kombination auf Molybdändisulfid-Basis - Hohes Kriechverhalten - Verhindert neue Rostbildung - Verschleißmindernde Eigenschaften - Löst nach dem Aufsprühen und kurzer Einwirkzeit festgerostete Schrauben, Muttern und Maschinenteile - Rostlockerung z. B. bei Schrauben, Bolzen, Kettengliedern, Gelenken, Hebeln, Federn, Ventilen, Scharnieren oder Zylinderschlösser - Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +150 °C / bis +450 °C (Notschmierung) Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebinde: | Kanister | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Inhalt: | 5 l | GHS: | GHS08 | Gefahrenhinweise: | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4317784015592, E-COLL, QR4030123, Coll, 28578100, 1649997, 28578079, Technische Wartungsaerosole, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Rostlöser 5L Kanister E-COLL, Silikonfrei, Feststoff/Schmierstoff-Kombination auf Molybdändisulfid-Basis, Hohes Kriechverhalten, Verhindert neue Rostbildung, Verschleißmindernde Eigenschaften, Löst nach dem Aufsprühen und kurzer Einwirkzeit festgerostete Schrauben, Muttern und Maschinenteile, Rostlockerung z. B. bei Schrauben, Bolzen, Kettengliedern, Gelenken, Hebeln, Federn, Ventilen, Scharnieren oder Zylinderschlösser, Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +150 °C / bis +450 °C (Notschmierung), Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein, EUH066: Wiederholter Kontakt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 28,66* | € 39,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 29,98* | € 39,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 30,63* | € 41,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 30,54* | € 41,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 30,63* | € 41,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5.000 Milliliter (ab € 0,00574* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|