| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4317784349260 Herst.-Nr.: 4317784349260 EAN/GTIN: 4317784349260 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4317784349260 Nitro-Verdünnung - Verdünnungs- und Reinigungsmittel - Hohe Lösekraft - Fördert Verlaufseigenschaften des Lackes - Rückstandslos verdunstende Lösemittel - Silikonfrei - Zur Reinigung von Lackiergeräten und Spritzpistolen - Verdünnung aller gängigen Nitro-, Kunstharz-, Chlorkautschuk-Lackfarben Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein,H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition,H315: Verursacht Hautreizungen,H361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 12 l | Gebinde: | Kanister | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | GHS: | GHS02 | GHS08 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H315: Verursacht Hautreizungen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen | H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: nitroverdünner, nitroverdünner 12l, 4317784349260, E-COLL, Nitro-Verdünnung, Wartungsprodukt, 28577149, 1649843, 28577148, Verdünnung/Lösemittel, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Nitro-Verdünnung 12L Kanister E-COLL, Verdünnungs- und Reinigungsmittel, Hohe Lösekraft, Fördert Verlaufseigenschaften des Lackes, Rückstandslos verdunstende Lösemittel, Silikonfrei, Zur Reinigung von Lackiergeräten und Spritzpistolen, Verdünnung aller gängigen Nitro-, Kunstharz-, Chlorkautschuk-Lackfarben, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein, H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 24,69* | € 33,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 27,26* | € 36,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 30,95* | € 41,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 31,92* | € 42,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 31,77* | € 42,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 12 Liter (ab € 2,57917* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Dosen | Mindestbestellmenge: 2 Dosen ( entspricht € 82,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|