| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4317784349338 Herst.-Nr.: 4317784349338 EAN/GTIN: 4317784349338 |
| | |
|
| | |
| 4317784349338 Terpentin-Ersatz - Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Maler- und Lackierbetriebe und den Heimwerker - Silikonfrei - Hervorragend geeignet zum Reinigen von Parkett- und Linoleumböden und als Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte wie Pinsel etc. - Zum Verdünnen von Öl-, Kunstharz- und Streichlacke aufgrund der langsamen Abdunstung - Zum Entfernen von Schmutz, Fett- und Farbflecken - Zum Verdünnen von Lacken - Für Anwendungen auf Holz- und Steinböden, Glas, Textilien Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kategorie 3, Aspirationsgefahr Kategorie 1. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 l | Gebinde: | Kanister | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | GHS: | GHS02 | GHS08 | GHS07 | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Testbenzin, Waschbenzin, e-coll reinigungsbenzin, siedegrenzbenzin, terpentinersatz 3l, 4317784349338, E-COLL, Nitro-Verdünnung, Wartungsprodukt, Terpentin-Ersatz, 28577149, 1649843, 28577148, Verdünnung/Lösemittel, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Terpentin-Ersatz 3L Kanister E-COLL, Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Maler- und Lackierbetriebe und den Heimwerker, Silikonfrei, Hervorragend geeignet zum Reinigen von Parkett- und Linoleumböden und als Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte wie Pinsel etc, Zum Verdünnen von Öl-, Kunstharz- und Streichlacke aufgrund der langsamen Abdunstung, Zum Entfernen von Schmutz, Fett- und Farbflecken, Zum Verdünnen von Lacken, Für Anwendungen auf Holz- und Steinböden, Glas, Textilien, Hinweis: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt, darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kat |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,99* | € 17,23* | | | | | 1 Tag | | | 16 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,41* | € 19,14* | | | | Lager 4NVP2 | | | | 8 | | pro Stück | € 35,99* | ab € 14,54* | € 19,19* | | | | | | 6 Tage | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,56* | € 19,21* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 14,75* | € 19,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Liter (ab € 4,84667* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 153,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|