| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4317784514255 Herst.-Nr.: 4317784514255 EAN/GTIN: 4317784514255 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4317784514255 Wachskehrspäne - Kehrmehl-Konzentrat - Enthalten Lösungsmittel und hochwertige Wachse - Binden Staub und reinigen - Nur Kehrbesen mit mittlerer Härte verwenden (Arenga, Kokos, Elaston usw.) - Durch Nachpolieren entsteht Glanz - Für alle lösungsmittelbeständigen Böden aus Stein, Beton oder Holz - Auch für Räume mit Fußbodenheizung geeignet - Verbrauch: ca. 50–100 g/m², je nach Verschmutzungsgrad |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4317784514255, E-COLL, Ölbindemittel, Reinigungsmittel, Wachskehrspäne, 28574429, 1649274, 28574387, Umweltschutz, 28574230, Sicherheitsausstattung, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Wachskehrspäne 25kg blau E-COLL, Kehrmehl-Konzentrat, Enthalten Lösungsmittel und hochwertige Wachse, Binden Staub und reinigen, Nur Kehrbesen mit mittlerer Härte verwenden (Arenga, Kokos, Elaston usw.), Durch Nachpolieren entsteht Glanz, Für alle lösungsmittelbeständigen Böden aus Stein, Beton oder Holz, Auch für Räume mit Fußbodenheizung geeignet, Verbrauch: ca. 50–100 g/m², je nach Verschmutzungsgrad, Besen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 75,00* | ab € 22,38* | € 30,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 22,55* | € 31,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 35,99* | ab € 23,11* | € 31,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 27,65* | € 37,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 39,80* | € 53,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 0,9244* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|