| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4317784528474 Herst.-Nr.: 4317784528474 EAN/GTIN: 4317784528474 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4317784528474 Neutralkehrspäne - Neutrales Kehrmittel für alle nicht gebohnerten Fußböden. - Staubbindendes und reinigendes Kehrmittel-Konzentrat mit hohem WAS-Anteil - Speziell für Räume und Hallen, wo keine Lösungsmittel erlaubt sind (wie EX-Räume und Hallen). - Für Industrieböden aus Stein, Beton, Holz etc. - Nur Kehrbesen mit mittelharter Beborstung z. B. Arenga, Kokos, Elaston, Bahia etc. verwenden - Verbrauch: ca. 50 g bis 100 g/m² – je nach Verschmutzungsgrad - Karton à 25 kg – ca. 250 bis 500 m² |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4317784528474, E-COLL, Ölbindemittel, Reinigungsmittel, Neutralkehrspäne, 28574429, 1649274, 28574387, Umweltschutz, 28574230, Sicherheitsausstattung, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Neutralkehrspäne 25kg grün E-COLL, Neutrales Kehrmittel für alle nicht gebohnerten Fußböden, Staubbindendes und reinigendes Kehrmittel-Konzentrat mit hohem WAS-Anteil, Speziell für Räume und Hallen, wo keine Lösungsmittel erlaubt sind (wie EX-Räume und Hallen), Für Industrieböden aus Stein, Beton, Holz etc, Nur Kehrbesen mit mittelharter Beborstung z. B. Arenga, Kokos, Elaston, Bahia etc. verwenden, Verbrauch: ca. 50 g bis 100 g/m² – je nach Verschmutzungsgrad, Karton à 25 kg – ca. 250 bis 500 m², Besen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Kartonage | € 35,99* | ab € 22,45* | € 30,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 75,00* | ab € 23,05* | € 31,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 26,89* | € 36,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 38,99* | € 52,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 42,56* | € 56,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|