| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4317784547345 Herst.-Nr.: 4317784547345 EAN/GTIN: 4317784547345 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4317784547345 Universal-Kaltreiniger, schnellflüchtig - Kaltentfetter und Kaltreiniger-HKW und aromatenfrei-mildriechend - Kaltreinigungs- und Entfettungsmittel auf Lösemittelbasis - Besitzt ein ausgezeichnetes Lösevermögen gegenüber Ölen und Fetten - Löst Teer, Wachse, Natur- und Kunstharze - Löst ausgehärtete Anstrichstoffe, die meisten Kunststoffe und Gummi nicht an - Für Entfettungsarbeiten aller Art geeignet - kann besonders gut zur Reinigung lackierter oder grundierter Teile empfohlen werden - Gegenüber Metallen verhält sich der E-Coll Universal Kaltreiniger schnellfl. neutral - Kann auch für die Reinigung stark verschmutzter Teile (Reparaturteile) verwendet werden - Kann für alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten verwendet werden - Der Einsatz empfiehlt sich besonders dort, wo aus Sicherheitsgründen physiologisch bedenkliche Lösungsmittel nicht eingesetzt werden sollten Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein,H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebinde: | Kanister | Inhalt: | 5 l | GHS: | GHS02 | GHS08 | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, kaltreiniger e-coll 5l, industriereiniger, industriereiniger 5 l, 4317784547345, E-COLL, Wartungsprodukt, Universal-Kaltreiniger, schnellflüchtig, 28577996, 1650013, 28577953, Technische Wartungsflüssigkeit, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Universal-Kaltreiniger 5L, schnellflüchtig E-COLL, Kaltentfetter und Kaltreiniger-HKW und aromatenfrei-mildriechend, Kaltreinigungs- und Entfettungsmittel auf Lösemittelbasis, Besitzt ein ausgezeichnetes Lösevermögen gegenüber Ölen und Fetten, Löst Teer, Wachse, Natur- und Kunstharze, Löst ausgehärtete Anstrichstoffe, die meisten Kunststoffe und Gummi nicht an, Für Entfettungsarbeiten aller Art geeignet, kann besonders gut zur Reinigung lackierter oder grundierter Teile empfohlen werden, Gegenüber Metallen verhält sich der E-Coll Universal Kaltreiniger schnellfl. neutral, Kann auch für die Reinigung stark verschmutzter Teile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 24,25* | € 33,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 23,45* | € 33,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 24,63* | € 33,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 25,39* | € 34,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 42,51* | € 56,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|