| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4317784615532 Herst.-Nr.: 4317784615532 EAN/GTIN: 4317784615532 |
| | | |
|
| | |
| 4317784615532 Bremsenreiniger EE - Frei von aromatischen und halogenierten Kohlenwasserstoffen - Frei von Aceton, Butanol, Ethylacetat und Silikon - Entfettet durch spezielle Lösungsmittel - Trocknet schnell ab - Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend - Reinigung von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötzen, Federn, Backen, Kupplungen, Belägen, Druckplatten und Kupplungsteilen allgemein, Getriebe, Vergaser, Benzinpumpen, Motorteile usw. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar,H315: Verursacht Hautreizungen,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung * Osteuropäische Sprachversion: DK, PL, HU, RO, SK Weitere Informationen: | | Gebinde: | Kanister | Inhalt: | 5 l | GHS: | GHS02 | GHS08 | GHS07 | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H315: Verursacht Hautreizungen | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4317784615532, E-COLL, Bremsenreiniger EE, 28577996, 1650013, 28577953, Technische Wartungsflüssigkeit, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Bremsenreiniger 5L Kanister E-COLL EE, Frei von aromatischen und halogenierten Kohlenwasserstoffen, Frei von Aceton, Butanol, Ethylacetat und Silikon, Entfettet durch spezielle Lösungsmittel, Trocknet schnell ab, Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend, Reinigung von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötzen, Federn, Backen, Kupplungen, Belägen, Druckplatten und Kupplungsteilen allgemein, Getriebe, Vergaser, Benzinpumpen, Motorteile usw, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar, H315: Verursacht Hautreizungen, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich s |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 66,74* | € 86,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,31* | € 99,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,78* | € 103,50* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,97* | € 134,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Dosen (ab € 33,37* pro Dose) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|