| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4317784638166 Herst.-Nr.: 4317784638166 EAN/GTIN: 4317784638166 |
| | | |
|
| | |
| 4317784638166 Sicherheits-Bremsenreiniger PRO - Mit verringerter physiologischer Belastung - Frei von Mikroplastik, Fluorverbindungen, allergenen Duftstoffen & von n-hexan - Reduziertes Brand- und Brandfolgenrisiko - Untere Explosionsgrenze >1,5 Vol. % - NSF K1 Registration No. 166326 - Für Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten im handwerklichen Bereich - Entfernt und löst öligen Schmutz, Fett und Silikon an Bremsscheiben, etc. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar,H315: Verursacht Hautreizungen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Gebinde: | Kanister | Inhalt: | 20 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784638166 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Markenname: | E-COLL | GHS: | GHS02 | GHS08 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H315: Verursacht Hautreizungen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1650013, 28577953, Technische Wartungsflüssigkeit, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Sicherheits-Bremsenreini.PRO 20L ..., Mit verringerter physiologischer Be..., Frei von Mikroplastik, Fluorverbindungen, allergenen Duftstoffen & von n-hexa..., Reduziertes Brand- und Brandfolgenr..., Untere Explosionsgrenze 1, 5 Vol. %, NSF K1 Registration No. 166326, Für Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten im h..., Entfernt und löst öligen Schmutz, Fett und Silikon an Bremsscheiben, etc, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H225: Flüssigkeit und Dampf leicht ..., H315: Verursacht Hautreizungen, H319: Verursacht schwere Augenreizu..., H336: Kann Schläfrigkeit und Benomm..., H304: Kann bei Verschlucken und Ein... |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 97,27* | € 122,12* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 99,20* | € 124,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 78,16* | € 126,85* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 105,44* | € 154,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Liter (ab € 4,8635* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|