Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RESTO 2-K Füllmasse mahagoni 500g 2K Spachtelmasse auf Polyester-Basis zur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4NVP2-500503
Hersteller:
     RESTO
Herst.-Nr.:
     500503E
EAN/GTIN:
     4043325099010
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz Spachtelmasse
Holz-Retuschierkitt
Holzkitt
Spachtel-Masse
500503 RESTO 2-K Füllmasse mahagoni 500g

2 K-Spachtel auf Polyesterbasis für Arbeiten an Holz.

2K Spachtelmasse auf Polyester-Basis zur Ausbesserung größerer Schäden an Möbeln, Treppen, Holzböden, Türen, Fenstern und anderen Holzoberflächen, ideal zum Nachbilden fehlender Holzteile. Die Oberfläche des geschliffenen Spachtels ist leicht porig. Die gespachtelten Oberflächen können nach dem Trocknen geschliffen, gesägt, gebohrt, planiert und mit den meisten marktüblichen Lacken, Lasuren oder Wachsen imprägniert werden.

Produktvorteile:
plastisch
gut haftend
fällt nicht nach
dick auftragbar
beizbar
schnell trocknend
überstreichbar

Gebrauchsanweisung:

Die zu behandelnden Stellen sorgfältig entfetten, entstauben, an rauen oder verzahnen. Benötigte Spachtelmasse aus der Dose entnehmen, ca. 2% Härter zugeben, gut durchmischen, fest in den Untergrund eindrücken und modellieren. Verarbeitungszeit: 8 bis 10 Minuten je nach Raumtemperatur. Nach ca. 20 bis 30 Min. kann die gespachtelte Fläche geschliffen, gebeizt und versiegelt werden. Resto-2K-Spachtelmasse lässt sich durch Zugabe von max. 10% Resto Holzkitt farblich verändern.

Mischung:
100 Gewichtsteile Holzkitt
2 Gewichtsteile Härterpaste

Hinweis:

Als Untergrund nicht geeignet sind verzinktes Stahlblech, Wasch-Primer, Kunstharz- oder Nitro-Kombi-Grundierungen.
Der Untergrund ist sorgfältig von Trennmittelresten, Staub, Schmutz und Fett zu säubern und anzuschleifen.
Die Umgebungs- und Materialtemperatur soll bei der Verarbeitung zwischen +18 °C und +25 °C liegen.
Nicht unter +5 °C verarbeiten!
Werkzeuge nach dem Gebrauch mit Nitro-Verdünner reinigen.

Verpackung: Dose
Marke: Resto
Hinweis: incl. Härter
GHSSIGNAL: Achtung
GHS:
GHS02
GHS07
GHS08

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. | H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H372: Schädigt die Organe <alle betroffenen Organe nennen> bei längerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. | H315: Verursacht Hautreizungen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H335: Kann die Atemwege reizen. | H373: Kann die Organe schädigen <alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt> bei längerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
Weitere Suchbegriffe: Spachtelmasse, Spachtelpulver, resto holzkitt, holz spachtelmasse, holzkitt mahagoni, 500503, RESTO 2-K Füllmasse mahagoni 500g, 4043325099010, 500503E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 26,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,21*
€ 45,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,23*
€ 44,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,41*
€ 40,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,32*
€ 39,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,58*
€ 38,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,58*
€ 31,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.