| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-5404028303153 Herst.-Nr.: OT01310BLBL EAN/GTIN: 5404028303153 |
| |
|
| | |
| 5404028303153 Ein zeitgenössischer Schreibtisch, der perfekt für alltägliche Bedürfnisse ist. Mit seinem schlanken Design und seiner Kombination aus Materialien hat der Warner Straight Glass Desk einen eleganten, modernen Look. Es verfügt über einen stabilen, robusten Metallrahmen mit einem attraktiven undurchsichtigen, geschmiedeten Glasoberteil. Dieser hochwertige Designer-Schreibtisch verleiht einem Büro einen Hauch von Moderne und ist auch ideal, um einen frischen, zeitgenössischen Arbeitsbereich im Haushalt zu schaffen.
Breite in cm: 140 Farbe 1: Schwarz Farbe 2: Schwarz Gewicht KG: 56,49 Höhe in cm: 101 Länge in cm: 70 Material 1: Glas Material 2: Metall Materialstruktur: Schwarzes bemaltes Metall (körniges Aussehen) Montage notwendig: ja Tisch Breite: 70,0 cm Tisch Länge: 140,0 cm Tischplatte Material 1: Schwarzes, schwindelerregendes Glas (10 mm) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch 70 cm breit, büroschreibtisch glas, bürotisch, 5404028303153, Kokoon Design, Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk WARNER 70x140x101 cm, Glas, Schwarz, 56, 49 kg, OT01310BLBL |
| | |
| |