Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk WARNER 200x200x74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5404028314036
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OT01340WHWH
EAN/GTIN:
     5404028314036
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
5404028314036 Mit seinem eleganten Design und der Kombination von Materialien hat der Warner Corner Glass Desk einen eleganten, modernen Look. Der Eckabschnitt ist der ideale Ort, um Ihre Hardware zu speichern, sodass der Hauptteil des Schreibtischs für Ihre wichtigen Dokumente und Bürozubehör kostenlos ist. Es verfügt über einen stabilen, robusten Metallrahmen mit einem attraktiven undurchsichtigen, geschmiedeten Glasoberteil. Dieser hochwertige Designer-Schreibtisch verleiht einem Büro einen Hauch von Moderne und ist auch ideal, um einen frischen, zeitgenössischen Arbeitsbereich im Haushalt zu schaffen.

Breite in cm: 200
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Weiß
Gewicht KG: 121
Höhe in cm: 74
Länge in cm: 200
Material 1: Glas
Material 2: Metall
Materialstruktur: Weiß gestrichenes Metall (körnliches Aussehen)
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: Tablette 1: 100 cm - Tablette 2: 50 cm.
Tisch Länge: Tablette 1: 200 cm - Tablette 2: 100 cm.
Tischplatte Material 1: Weißer Glasstand (12 mm)
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, büroschreibtisch glas, bürotisch, 5404028314036, Kokoon Design, Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk WARNER 200x200x74 cm, Glas, Weiß, 121 kg, OT01340WHWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 946,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,11*
€ 1.299,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,95*
€ 1.248,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,60*
€ 1.200,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,24*
€ 1.126,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.